€ 36,89/ stukexcl. btw
€ 44,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | CFE..V |
Roldiameter | 35 mm |
Rolbreedte | 18 mm |
Rollengte | 52.1 mm |
Boutdiameter | 22 mm |
Draadmaat | M 16x1.5 |
Excentrisch | Ja |
Met afdichting | Nee |
Gatvorm | Schroevendraaiersleuf |
Loopvlak | Cilindrisch |
Rollichaam | Volnaaldig naaldlager |