Eriks
IKO

IKO Kurverol Excentrisch Cilindrisch Volnaaldig naaldlager CFE12V

  • ERIKS:13179562
Image 1
Opslaan in lijst

€ 27,50/ stukexcl. btw

€ 33,28incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CFE..V
Roldiameter
30 mm
Rolbreedte
14 mm
Rollengte
40.2 mm
Boutdiameter
16 mm
Draadmaat
M 12x1.5
Excentrisch
Ja
Met afdichting
Nee
Gatvorm
Schroevendraaiersleuf
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager