Eriks
IKO

IKO Kurverol Excentrisch Cilindrisch Naaldlager met kooi Met afdichting CFES6BUU

  • ERIKS:13179804
Image 1
Opslaan in lijst

€ 32,64/ stukexcl. btw

€ 39,49incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CFES..BUU
Roldiameter
16 mm
Rolbreedte
11 mm
Rollengte
28.2 mm
Boutdiameter
6 mm
Draadmaat
M 6x1
Excentrisch
Ja
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Naaldlager met kooi