Eriks
IKO

IKO Kurverol Excentrisch Cilindrisch Naaldlager met kooi Met afdichting CFES18UU

  • ERIKS:13179799
Image 1
Opslaan in lijst

€ 60,37/ stukexcl. btw

€ 73,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CFES..UU
Roldiameter
40 mm
Rolbreedte
20 mm
Rollengte
58.1 mm
Boutdiameter
18 mm
Draadmaat
M 18x1.5
Excentrisch
Ja
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Gleuf
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Naaldlager met kooi