€ 32,98/ stukexcl. btw
€ 39,91incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | CFES..B |
Roldiameter | 22 mm |
Rolbreedte | 12 mm |
Rollengte | 36.2 mm |
Boutdiameter | 10 mm |
Draadmaat | M 10x1.25 |
Excentrisch | Ja |
Met afdichting | Nee |
Gatvorm | Binnenzeskant |
Loopvlak | Cilindrisch |
Rollichaam | Naaldlager met kooi |