Eriks
IKO

IKO Kurverol Excentrisch Cilindrisch Naaldlager met kooi CFE30B

  • ERIKS:13179705
Image 1
Opslaan in lijst

€ 127,23/ stukexcl. btw

€ 153,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CFE..B
Roldiameter
80 mm
Rolbreedte
35 mm
Rollengte
100 mm
Boutdiameter
41 mm
Draadmaat
M 30x1.5
Excentrisch
Ja
Met afdichting
Nee
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Naaldlager met kooi