Eriks
IKO

IKO Kurverol Excentrisch Cilindrisch Naaldlager met kooi CFE16

  • ERIKS:13179571
Image 1
Opslaan in lijst

€ 36,89/ stukexcl. btw

€ 44,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CFE
Roldiameter
35 mm
Rolbreedte
18 mm
Rollengte
52.1 mm
Boutdiameter
22 mm
Draadmaat
M 16x1.5
Excentrisch
Ja
Met afdichting
Nee
Gatvorm
Schroevendraaiersleuf
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Naaldlager met kooi