Eriks
IKO

IKO Kurverol Cilindrisch Volnaaldig naaldlager Met afdichting CRH9VUU

  • ERIKS:13180047
Image 1
Opslaan in lijst

€ 28,38/ stukexcl. btw

€ 34,34incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CRH..VUU
Roldiameter
14.288 mm
Rolbreedte
9.525 mm
Rollengte
26.975 mm
Boutdiameter
6.35 mm
Draadmaat
1/4-28
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Gleuf
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager