Eriks
IKO

IKO Kurverol Cilindrisch Volnaaldig naaldlager Met afdichting CRH9VBUU

  • ERIKS:13180046
Image 1
Opslaan in lijst

€ 30,48/ stukexcl. btw

€ 36,88incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CRH..VBUU
Roldiameter
14.288 mm
Rolbreedte
9.525 mm
Rollengte
26.975 mm
Boutdiameter
6.35 mm
Draadmaat
1/4-28
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager