Eriks
IKO

IKO Kurverol Cilindrisch Volnaaldig naaldlager Met afdichting CRH64VUU

  • ERIKS:13180039
Image 1
Opslaan in lijst

€ 408,89/ stukexcl. btw

€ 494,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CRH..VUU
Roldiameter
101.6 mm
Rolbreedte
57.15 mm
Rollengte
148.3 mm
Boutdiameter
50.8 mm
Draadmaat
2-12
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Gleuf
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager