€ 423,46/ stukexcl. btw
€ 512,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | CRH..VBUU |
Roldiameter | 101.6 mm |
Rolbreedte | 57.15 mm |
Rollengte | 148.3 mm |
Boutdiameter | 50.8 mm |
Draadmaat | 2-12 |
Excentrisch | Nee |
Met afdichting | Ja |
Gatvorm | Binnenzeskant |
Loopvlak | Cilindrisch |
Rollichaam | Volnaaldig naaldlager |