€ 347,28/ stukexcl. btw
€ 420,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | CRH..VUU |
Roldiameter | 88.9 mm |
Rolbreedte | 50.8 mm |
Rollengte | 122.65 mm |
Boutdiameter | 44.45 mm |
Draadmaat | 1.3/4 - 12 |
Excentrisch | Nee |
Met afdichting | Ja |
Gatvorm | Gleuf |
Loopvlak | Cilindrisch |
Rollichaam | Volnaaldig naaldlager |