Eriks
IKO

IKO Kurverol Cilindrisch Volnaaldig naaldlager Met afdichting CRH56VBUU

  • ERIKS:13180034
Image 1
Opslaan in lijst

€ 359,71/ stukexcl. btw

€ 435,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CRH..VBUU
Roldiameter
88.9 mm
Rolbreedte
50.8 mm
Rollengte
122.65 mm
Boutdiameter
44.45 mm
Draadmaat
1.3/4 - 12
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager