Eriks
IKO

IKO Kurverol Cilindrisch Volnaaldig naaldlager Met afdichting CRH52VUU

  • ERIKS:13180031
Image 1
Opslaan in lijst

€ 255,20/ stukexcl. btw

€ 308,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CRH..VUU
Roldiameter
82.55 mm
Rolbreedte
44.45 mm
Rollengte
109.9 mm
Boutdiameter
38.1 mm
Draadmaat
1.1/2-12
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Gleuf
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager