Eriks
IKO

IKO Kurverol Cilindrisch Volnaaldig naaldlager Met afdichting CRH48VBUU

  • ERIKS:13180026
Image 1
Opslaan in lijst

€ 244,25/ stukexcl. btw

€ 295,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CRH..VBUU
Roldiameter
76.2 mm
Rolbreedte
44.45 mm
Rollengte
109.9 mm
Boutdiameter
38.1 mm
Draadmaat
1.1/2-12
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager