€ 103,15/ stukexcl. btw
€ 124,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | CRH..VUU |
Roldiameter | 63.5 mm |
Rolbreedte | 38.1 mm |
Rollengte | 97.15 mm |
Boutdiameter | 31.75 mm |
Draadmaat | 1.1/4 - 12 |
Excentrisch | Nee |
Met afdichting | Ja |
Gatvorm | Gleuf |
Loopvlak | Cilindrisch |
Rollichaam | Volnaaldig naaldlager |