Eriks
IKO

IKO Kurverol Cilindrisch Volnaaldig naaldlager Met afdichting CRH40VBUU

  • ERIKS:13180018
Image 1
Opslaan in lijst

€ 123,49/ stukexcl. btw

€ 149,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CRH..VBUU
Roldiameter
63.5 mm
Rolbreedte
38.1 mm
Rollengte
97.15 mm
Boutdiameter
31.75 mm
Draadmaat
1.1/4 - 12
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager