Eriks
IKO

IKO Kurverol Cilindrisch Volnaaldig naaldlager Met afdichting CRH36VBUU

  • ERIKS:13180014
Image 1
Opslaan in lijst

€ 100,60/ stukexcl. btw

€ 121,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CRH..VBUU
Roldiameter
57.15 mm
Rolbreedte
31.75 mm
Rollengte
85 mm
Boutdiameter
28.575 mm
Draadmaat
1.1/8 - 12
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager