Eriks
IKO

IKO Kurverol Cilindrisch Volnaaldig naaldlager Met afdichting CRH32VUU

  • ERIKS:13180011
Image 1
Opslaan in lijst

€ 85,72/ stukexcl. btw

€ 103,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CRH..VUU
Roldiameter
50.8 mm
Rolbreedte
31.75 mm
Rollengte
85 mm
Boutdiameter
28.575 mm
Draadmaat
1.1/8 - 12
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Gleuf
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager