Eriks
IKO

IKO Kurverol Cilindrisch Volnaaldig naaldlager Met afdichting CRH30VBUU

  • ERIKS:13180006
Image 1
Opslaan in lijst

€ 70,18/ stukexcl. btw

€ 84,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CRH..VBUU
Roldiameter
47.625 mm
Rolbreedte
25.4 mm
Rollengte
71.85 mm
Boutdiameter
25.4 mm
Draadmaat
1-14
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager