Eriks
IKO

IKO Kurverol Cilindrisch Volnaaldig naaldlager Met afdichting CRH14VBUU

  • ERIKS:13179974
Image 1
Opslaan in lijst

€ 31,18/ stukexcl. btw

€ 37,73incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CRH..VBUU
Roldiameter
22.225 mm
Rolbreedte
12.7 mm
Rollengte
36.825 mm
Boutdiameter
11.112 mm
Draadmaat
7/16-20
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager