Eriks
IKO

IKO Kurverol Cilindrisch Volnaaldig naaldlager Met afdichting CRH11VUU

  • ERIKS:13179966
Image 1
Opslaan in lijst

€ 27,63/ stukexcl. btw

€ 33,43incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CRH..VUU
Roldiameter
17.462 mm
Rolbreedte
11.112 mm
Rollengte
31.85 mm
Boutdiameter
7.938 mm
Draadmaat
5/16-24
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Gleuf
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager