Eriks
IKO

IKO Kurverol Cilindrisch Volnaaldig naaldlager Met afdichting CR20VBUU

  • ERIKS:13179920
Image 1
Opslaan in lijst

€ 32,11/ stukexcl. btw

€ 38,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CR..VBUU
Roldiameter
31.75 mm
Rolbreedte
19.05 mm
Rollengte
52.15 mm
Boutdiameter
12.7 mm
Draadmaat
1/2-20
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager