Eriks
IKO

IKO Kurverol Cilindrisch Volnaaldig naaldlager Met afdichting CF30VUU

  • ERIKS:13179406
Image 1
Opslaan in lijst

€ 128,40/ stukexcl. btw

€ 155,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CF..VUU
Roldiameter
80 mm
Rolbreedte
35 mm
Rollengte
100 mm
Boutdiameter
30 mm
Draadmaat
M 30x1.5
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Gleuf
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager