€ 55,83/ stukexcl. btw
€ 67,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | CF..VUU |
Roldiameter | 52 mm |
Rolbreedte | 24 mm |
Rollengte | 66.1 mm |
Boutdiameter | 20 mm |
Draadmaat | M 20x1.5 |
Excentrisch | Nee |
Met afdichting | Ja |
Gatvorm | Gleuf |
Loopvlak | Cilindrisch |
Rollichaam | Volnaaldig naaldlager |