€ 205,85/ stukexcl. btw
€ 249,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | CRH..V |
Roldiameter | 82.55 mm |
Rolbreedte | 44.45 mm |
Rollengte | 109.9 mm |
Boutdiameter | 38.1 mm |
Draadmaat | 1.1/2-12 |
Excentrisch | Nee |
Met afdichting | Nee |
Gatvorm | Schroevendraaiersleuf |
Loopvlak | Cilindrisch |
Rollichaam | Volnaaldig naaldlager |