€ 73,78/ stukexcl. btw
€ 89,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | CRH..V |
Roldiameter | 50.8 mm |
Rolbreedte | 31.75 mm |
Rollengte | 85 mm |
Boutdiameter | 28.575 mm |
Draadmaat | 1.1/8 - 12 |
Excentrisch | Nee |
Met afdichting | Nee |
Gatvorm | Schroevendraaiersleuf |
Loopvlak | Cilindrisch |
Rollichaam | Volnaaldig naaldlager |