€ 42,84/ stukexcl. btw
€ 51,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | CRH..V |
Roldiameter | 41.275 mm |
Rolbreedte | 22.225 mm |
Rollengte | 62.4 mm |
Boutdiameter | 22.225 mm |
Draadmaat | 7/8-14 |
Excentrisch | Nee |
Met afdichting | Nee |
Gatvorm | Schroevendraaiersleuf |
Loopvlak | Cilindrisch |
Rollichaam | Volnaaldig naaldlager |