€ 36,53/ stukexcl. btw
€ 44,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | CRH..V |
Roldiameter | 34.925 mm |
Rolbreedte | 19.05 mm |
Rollengte | 52.75 mm |
Boutdiameter | 19.05 mm |
Draadmaat | 3/4-16 |
Excentrisch | Nee |
Met afdichting | Nee |
Gatvorm | Schroevendraaiersleuf |
Loopvlak | Cilindrisch |
Rollichaam | Volnaaldig naaldlager |