€ 29,09/ stukexcl. btw
€ 35,20incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | CRH..V |
Roldiameter | 28.575 mm |
Rolbreedte | 15.875 mm |
Rollengte | 43.3 mm |
Boutdiameter | 15.875 mm |
Draadmaat | 5/8-18 |
Excentrisch | Nee |
Met afdichting | Nee |
Gatvorm | Schroevendraaiersleuf |
Loopvlak | Cilindrisch |
Rollichaam | Volnaaldig naaldlager |