€ 22,14/ stukexcl. btw
€ 26,79incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | CRH..V |
Roldiameter | 19.05 mm |
Rolbreedte | 12.7 mm |
Rollengte | 36.825 mm |
Boutdiameter | 11.112 mm |
Draadmaat | 7/16-20 |
Excentrisch | Nee |
Met afdichting | Nee |
Gatvorm | Schroevendraaiersleuf |
Loopvlak | Cilindrisch |
Rollichaam | Volnaaldig naaldlager |