€ 29,03/ stukexcl. btw
€ 35,13incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | CRH..VB |
Roldiameter | 17.462 mm |
Rolbreedte | 11.112 mm |
Rollengte | 31.85 mm |
Boutdiameter | 7.938 mm |
Draadmaat | 5/16-24 |
Excentrisch | Nee |
Met afdichting | Nee |
Gatvorm | Binnenzeskant |
Loopvlak | Cilindrisch |
Rollichaam | Volnaaldig naaldlager |