Eriks
IKO

IKO Kurverol Cilindrisch Volnaaldig naaldlager CF24V

  • ERIKS:13179350
Image 1
Opslaan in lijst

€ 71,80/ stukexcl. btw

€ 86,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CF..V
Roldiameter
62 mm
Rolbreedte
29 mm
Rollengte
80.1 mm
Boutdiameter
24 mm
Draadmaat
M 24x1.5
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Nee
Gatvorm
Schroevendraaiersleuf
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager