Eriks
IKO

IKO Kurverol Cilindrisch Naaldlager met kooi Met afdichting CR28UU

  • ERIKS:13179935
Image 1
Opslaan in lijst

€ 51,64/ stukexcl. btw

€ 62,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CR..UU
Roldiameter
44.45 mm
Rolbreedte
25.4 mm
Rollengte
71.25 mm
Boutdiameter
19.05 mm
Draadmaat
3/4-16
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Gleuf
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Naaldlager met kooi