Eriks
IKO

IKO Kurverol Cilindrisch Naaldlager met kooi Met afdichting CR16UU

  • ERIKS:13179910
Image 1
Opslaan in lijst

€ 22,24/ stukexcl. btw

€ 26,91incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CR..UU
Roldiameter
25.4 mm
Rolbreedte
15.875 mm
Rollengte
42.7 mm
Boutdiameter
11.112 mm
Draadmaat
7/16-20
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Gleuf
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Naaldlager met kooi