Eriks
IKO

IKO Kurverol Cilindrisch Naaldlager met kooi Met afdichting CR14UU

  • ERIKS:13179906
Image 1
Opslaan in lijst

€ 22,97/ stukexcl. btw

€ 27,79incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CR..UU
Roldiameter
22.225 mm
Rolbreedte
12.7 mm
Rollengte
36.425 mm
Boutdiameter
9.525 mm
Draadmaat
3/8-24
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Gleuf
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Naaldlager met kooi