€ 21,80/ stukexcl. btw
€ 26,38incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | CR..UU |
Roldiameter | 15.875 mm |
Rolbreedte | 10.319 mm |
Rollengte | 27.675 mm |
Boutdiameter | 6.35 mm |
Draadmaat | 1/4-28 |
Excentrisch | Nee |
Met afdichting | Ja |
Gatvorm | Gleuf |
Loopvlak | Cilindrisch |
Rollichaam | Naaldlager met kooi |