Eriks
IKO

IKO Kurverol Cilindrisch Naaldlager met kooi Met afdichting CF8UU

  • ERIKS:13179481
Image 1
Opslaan in lijst

€ 22,09/ stukexcl. btw

€ 26,73incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CF..UU
Roldiameter
19 mm
Rolbreedte
11 mm
Rollengte
32.2 mm
Boutdiameter
8 mm
Draadmaat
M 8x1.25
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Gleuf
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Naaldlager met kooi