Eriks
IKO

IKO Kurverol Cilindrisch Naaldlager met kooi Met afdichting CF8BUU

  • ERIKS:13179475
Image 1
Opslaan in lijst

€ 22,49/ stukexcl. btw

€ 27,21incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CF..BUU
Roldiameter
19 mm
Rolbreedte
11 mm
Rollengte
32.2 mm
Boutdiameter
8 mm
Draadmaat
M 8x1.25
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Naaldlager met kooi