Eriks
IKO

IKO Kurverol Cilindrisch Naaldlager met kooi Met afdichting CF6UU

  • ERIKS:13179459
Image 1
Opslaan in lijst

€ 21,50/ stukexcl. btw

€ 26,02incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CF..UU
Roldiameter
16 mm
Rolbreedte
11 mm
Rollengte
28.2 mm
Boutdiameter
6 mm
Draadmaat
M 6x1
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Gleuf
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Naaldlager met kooi