Eriks
IKO

IKO Kurverol Cilindrisch Naaldlager met kooi Met afdichting CF30BUU

  • ERIKS:13179394
Image 1
Opslaan in lijst

€ 124,48/ stukexcl. btw

€ 150,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CF..BUU
Roldiameter
80 mm
Rolbreedte
35 mm
Rollengte
100 mm
Boutdiameter
30 mm
Draadmaat
M 30x1.5
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Naaldlager met kooi