€ 43,71/ stukexcl. btw
€ 52,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | CF..UU |
Roldiameter | 40 mm |
Rolbreedte | 20 mm |
Rollengte | 58.1 mm |
Boutdiameter | 18 mm |
Draadmaat | M 18x1.5 |
Excentrisch | Nee |
Met afdichting | Ja |
Gatvorm | Gleuf |
Loopvlak | Cilindrisch |
Rollichaam | Naaldlager met kooi |