Eriks
IKO

IKO Kurverol Cilindrisch Naaldlager met kooi Met afdichting CF18BUU

  • ERIKS:13179278
Image 1
Opslaan in lijst

€ 44,58/ stukexcl. btw

€ 53,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CF..BUU
Roldiameter
40 mm
Rolbreedte
20 mm
Rollengte
58.1 mm
Boutdiameter
18 mm
Draadmaat
M 18x1.5
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Naaldlager met kooi