Eriks
IKO

IKO Kurverol Cilindrisch Naaldlager met kooi Met afdichting CF16UU

  • ERIKS:13179265
Image 1
Opslaan in lijst

€ 36,43/ stukexcl. btw

€ 44,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CF..UU
Roldiameter
35 mm
Rolbreedte
18 mm
Rollengte
52.1 mm
Boutdiameter
16 mm
Draadmaat
M 16x1.5
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Gleuf
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Naaldlager met kooi