Eriks
IKO

IKO Kurverol Cilindrisch Naaldlager met kooi Met afdichting CF12UU

  • ERIKS:13179244
Image 1
Opslaan in lijst

€ 27,56/ stukexcl. btw

€ 33,35incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CF..UU
Roldiameter
30 mm
Rolbreedte
14 mm
Rollengte
40.2 mm
Boutdiameter
12 mm
Draadmaat
M 12x1.5
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Gleuf
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Naaldlager met kooi