€ 78,21/ stukexcl. btw
€ 94,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | CR |
Roldiameter | 57.15 mm |
Rolbreedte | 31.75 mm |
Rollengte | 84.3 mm |
Boutdiameter | 22.225 mm |
Draadmaat | 7/8-14 |
Excentrisch | Nee |
Met afdichting | Nee |
Gatvorm | Schroevendraaiersleuf |
Loopvlak | Cilindrisch |
Rollichaam | Naaldlager met kooi |