€ 37,30/ stukexcl. btw
€ 45,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | CR |
Roldiameter | 41.275 mm |
Rolbreedte | 22.225 mm |
Rollengte | 61.7 mm |
Boutdiameter | 15.875 mm |
Draadmaat | 5/8-18 |
Excentrisch | Nee |
Met afdichting | Nee |
Gatvorm | Schroevendraaiersleuf |
Loopvlak | Cilindrisch |
Rollichaam | Naaldlager met kooi |