€ 16,85/ stukexcl. btw
€ 20,39incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | CF..B |
Roldiameter | 16 mm |
Rolbreedte | 11 mm |
Rollengte | 28.2 mm |
Boutdiameter | 6 mm |
Draadmaat | M 6x1 |
Excentrisch | Nee |
Met afdichting | Nee |
Gatvorm | Binnenzeskant |
Loopvlak | Cilindrisch |
Rollichaam | Naaldlager met kooi |