Eriks
IKO

IKO Kruisrollenlager volrollig CRBS16013VT1

  • ERIKS:13179082
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.312,84/ stukexcl. btw

€ 1.588,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CRBS..V
Binnendiameter
160 mm
Buitendiameter
186 mm
Breedte
13 mm
Rollichaam
Cilinderrollen
Met afdichting
Nee
Vertanding
Zonder vertanding
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 120 °C