Eriks
IKO

IKO Kruisrollenlager volrollig CRBS16013VC1

  • ERIKS:13179081
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.253,15/ stukexcl. btw

€ 1.516,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
CRBS..V
Binnendiameter
160 mm
Buitendiameter
186 mm
Breedte
13 mm
Rollichaam
Cilinderrollen
Met afdichting
Nee
Vertanding
Zonder vertanding
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 120 °C